Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LED-TV 22 Zoll EEK F (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, DVD-Player, Full HD Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A225342
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW220
EAN/GTIN:
     4260035677905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Features:
DVD-Player, DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 HD
Full HD-Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 4000:1, Bildformat 16:9
Reaktionszeit: 6,5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m²
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Videotext 1000 Seiten
Lieferumfang:
Reflexion 22" (55 cm) Full HD LED-TV mit DVD-Player + Fernbedienung + Netzteil + Standfuß + 12V-Adapter + Aktive Antenne
Hinweise:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
501.3 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
46.1 mm
Gewicht:
2.90 kg
Display (Zoll):
22 Zoll
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betrachtungswinkel:
178 °
Gewicht Hinweis:
ohne Fuß
Anzahl USB:
2 x
Display (cm):
55.9 cm
Aufnahme-Funktion:
Nein
Dyn. Kontrastverhältnis:
4000 : 1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
296.7 mm
Empfang:
DVB-S2 + DVB-C (Kabel) + DVB-T2 (Antenne)
Display-Technologie:
LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 238,20*
€ 467,86*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 406,91*
€ 467,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,86*
€ 556,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,36*
€ 550,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.