Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL390 DECT/GAP Schnurloses Telefon analog Babyphone, Freisprechen, für Hörgeräte kompat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A204272
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2902-B103
EAN/GTIN:
     4250366857565
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Telefonieren ist schön. Gigaset CL390.
hello! Das ist das Motto für alle, die Design lieben und gerne gute Gespräche führen. Für alle, die es schön und einfach mögen. Legen Sie direkt los! Tasten mit einem angenehmen Druckpunkt erleichtern die Nutzung, und das kontrastreiche Display sorgt für gute Lesbarkeit. So wird die Bedienung besonders leicht und intuitiv. Wenn Sie gerade nicht telefonieren, steht das Design-Telefon aufrecht in der Ladeschale und bietet mit seiner klaren Formensprache einen ästhetischen Blickfang im modernen Wohnambiente. Wählen Sie eine der edlen Designfarben Satellite Grey und Lucent White oder setzen Sie mit den Trendfarben Purist Blue und Cantaloupe lebendige Akzente in Ihrem Zuhause.

Telefonieren ist einfach. Kontrastreiches Display für unkomplizierte Bedienung
Ein ansprechendes Äußeres - schön und gut. Wir wollen Ihnen ein Telefon bieten, das zusätzlich funktional und besonders unkompliziert in der Nutzung ist. Das Gigaset CL390 verfügt über ein großes, beleuchtetes und kontrastreiches Schwarz-Weiß-Display, das mit einer Bildschirmdiagonale von 5,1 cm für beste Lesbarkeit sorgt. Durch die übersichtliche Menüführung sowie eine extra große Anzeige im Wahlmodus, den sogenannten Jumbo Modus, finden Sie jederzeit die gesuchte Einstellung und sind immer richtig verbunden. So wird die tägliche Kommunikation einfach zum Vergnügen.

Telefonieren ist wohlklingend. Ausgezeichnete Audioqualität und klarer Sound
Spitzen Sie die Ohren - für erstklassigen Klang in allen Kommunikationsmodi. Egal ob Sie Ihr Gigaset CL390 direkt ans Ohr halten oder über den Freisprechmodus am Mobilteil telefonieren - in jedem Fall genießen Sie beste Qualität. Durch die Verwendung der zwei verstärkenden Akustik-Profile können Sie sowohl hohe als auch tiefe Frequenzen optimal verstehen. Und das gilt für die ganze Familie: denn das Gigaset CL390 ist hörgerätekompatibel und somit auch für Menschen mit Einschränkungen beim Hören optimal nutzbar.

Telefonieren ist komfortabel. Zahlreiche Funktionen für Ihren Komfort
Das Gigaset CL390 steht für gelungene Kommunikation ohne überflüssigen Schnickschnack und setzt auf hilfreiche Anwendungen, die Ihren Alltag erleichtern. Deshalb bietet zum Beispiel das große Telefonbuch genug Platz für alle Ihre Kontakte. Speichern Sie bis zu 150 Telefonnummern ein und weisen Sie externen, internen oder VIP-Anrufen individuelle Klingeltöne zu. Über die Direktruf-Funktion erreichen Sie Ihre Liebsten sogar noch schneller - nur durch das Drücken einer beliebigen Taste.

Telefonieren ist selbstbestimmt. Einfache Sperrung unerwünschter Rufnummern
Zuverlässige Erreichbarkeit in Ihrem Zuhause ist nur einer der vielen Vorteile des Gigaset CL390. Trotzdem möchte man auch manchmal seine Ruhe haben – zum Beispiel vor störenden und anonymen Werbeanrufen. Mit der Sperrliste für bis zu 32 Rufnummern können Sie sich schützen: Tragen Sie unerwünschte Telefonnummern manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen Sie diese direkt aus der Anrufliste. Ist die Sperrliste aktiviert, werden alle Anrufe der dort enthaltenen Nummern entweder gar nicht, oder nur im Display signalisiert. Zusätzlich können Sie per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil stumm bleiben soll. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden. Wichtige Rufnummern weisen Sie einfach einer VIP Gruppe zu – so klingelt das Telefon dennoch.

Telefonieren ist zuverlässig. Mit dem integrierten Anrufbeantworter immer erreichbar
Natürlich können Sie nicht immer zu Hause sein, um selbst ans Telefon zu gehen - trotzdem sind Sie immer auf dem Laufenden! Verlassen Sie sich einfach auf Ihren
Weitere Informationen:
Display-Art:
schwarz-weiß Display
Babyphone:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Ja
Strahlungsarm:
Ja
Anzahl Mobilteile:
1
Freisprechen:
Ja
Telefonbucheinträge:
150
Serie:
CL390
Besonderheiten:
Babyphone + Freisprechen + für Hörgeräte kompatibel
Max. Gesprächszeit:
12 h
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
StandBy max.:
180 h
Anrufbeantworter:
Nein
Produkt-Art:
Schnurloses Telefon analog
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, analog telefon schnurlos gigaset, analog telefon schnurlos, analog telefon, Gigaset, CL390, Festnetztelefon, Analogtelefon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 34,06*
€ 46,05*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 37,77*
€ 50,72*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 43,61*
€ 58,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,80*
€ 58,53*
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.