Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dnt Grabstar AV Video Grabber HD-Aufzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A143182
Hersteller:
     DNT
Herst.-Nr.:
     DNT000010
EAN/GTIN:
     4260631250106
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Geeignet für die Aufnahme/Archivierung von nahezu alle analogen Video-Quellen
Mit dem Grabstar AV konvertieren Sie komfortabel analoge Video-Aufnahmen von Familienfeiern, Jubiläen, Urlauben und anderen Ereignissen in das digitale MP4-Format.
Features:
Geeignet für Videorecorder (VHS, Video 8, Betamax), Camcorder, Kamera und viele weitere analoge Quellen
Speichert Aufnahmen direkt auf SD/SDHC-Speicherkarte, USB-Stick oder externe USB-Festplatte
Integrierter 8,9 cm Kontrollbildschirm (Farbdisplay) und Lautsprecher
HDMI-Ausgang für Wiedergabe auf TV
Unterstützte Formate: FAT32, NTFS, exFAT
Unterstützte Auflösungen: 720 x 576p, 720 x 480p , 640 x 480p
Lieferumfang:
USB-Steckernetzteil + Micro-USB-Ladekabel + A/V-Kabel + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bitte überprüfen Sie stets, ob Sie die aktuellste Firmware-Version verwenden.
Im Gerätemenü des Grabstar AV können Sie Ihre aktuelle Firmware-Version
einsehen. Die aktuellste Geräte-Firmware finden Sie auf der Hersteller-Webseite.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Länge:
25 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
156 g
Bauform:
extern
unterstütze Auflösungen:
720p + 480p + 576i
Besonderheiten:
HD-Aufzeichnung
Aufnahme-Formate:
MP4 (H.264)
Schnittstellen (Eingang):
Cinch (Video) + S-Video (Hosiden)
Schnittstellen (Ausgang):
USB + SD + SDHC + HDMI®
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Produkt-Art:
Video Grabber
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, dnt, Grabstar AV, videokonverter, video konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 73,57*
€ 96,29*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 117,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 121,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.