Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A065581 Herst.-Nr.: SDCZ48-128G-U46 EAN/GTIN: 0619659113568 |
| |
|
| | |
| 4-Mal schnellerer Zugriff auf Ihre Dateien als bei USB 2.0 Laufwerken mit dem leistungsstärkeren SanDisk Ultra® USB 3.0 Flash-Laufwerk. Übertragen Sie Ihre Dateien, dank USB 3.0, mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s. Außerdem bietet die mitgelieferte SanDisk SecureAccess™ Software eine 128-Bit-Dateiverschlüsselung und einen Kennwortschutz für Ihre privaten Dateien, während der Rest des Laufwerks zum Teilen verfügbar bleibt. Features: 128 GB Speicherkapazität USB 3.0 Schnittstelle Schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten (bis zu 100 MB/s) Schutz und Sicherheit privater Dateien dank integrierter SanDisk SecureAccess™ Lieferumfang: USB-Stick. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 56 mm | Höhe: | 10 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 21 mm | Gewicht: | 13 g | Speicherkapazität: | 128 GB | Schnittstellen: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Speichermedien-Besonderheiten: | versenkbarer USB-Anschluss | Produkt-Art: | USB-Stick | Lesen (max.): | 100 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 128gb, dvd drives, 00619659113568, 619659113568, SanDisk, Ultra® USB 30 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,53* | € 11,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,60* | € 11,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,83* | € 11,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,05* | € 12,04* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,33* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|