Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo 01.UMX3SR.01 Micro-Tower PC-Gehäuse, Gaming-Gehäuse Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A009792
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     01.UMX3SR.01
EAN/GTIN:
     6970620550886
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse

Features:
Edler Mini-Tower von Jonsbo
dezentes Design aus Aluminium und Stahl
für Boards bis Micro-ATX
unterstützt große ATX-Netzteile
Grafikkarten bis 320 mm
1x 2,5-/3,5- und 3x 2,5-Zoll-Datenträger
Silber
Weitere Informationen:
Tiefe:
358 mm
Höhe:
365 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
188 mm
Gewicht:
4.45 kg
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
1
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Anzahl USB 2.0:
2 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Micro-Tower
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Jonsbo, Desktop Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 108,94*
€ 140,33*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 140,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.