| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y999982 Herst.-Nr.: 7000-29461-0000000 EAN/GTIN: 4048879187404 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Druckschalter | Nennspannung: | 24 V DC/AC | Schutzart: | IP65 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-29461-0000000 | Typ: | 7000-29461-0000000 | Temperaturbereich: | -20 - +60 °C °C | Besonderheiten: | ölbeständig | Anzeige: | LED | Bauform: | A Standard | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Ventilstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,00* | € 18,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,97* | € 18,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,46* | € 21,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,06* | € 21,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,54* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|