| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2311116-BP Herst.-Nr.: 7000-29461-0000000 EAN/GTIN: 4048879187404 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker 7000-29461-0000000 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.
Ventilstecker
Technische Daten: Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Nennspannung: 24 V DC/AC · Passend für (Details): Druckschalter · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Weitere technische Daten: Belegung: 3 Kontakte + PE Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Druckschalter | Marke: | Murrelektronik | Schutzart: | IP65 | Bauform (Ventilsteckverbinder): | A Standard | Anzeige: | LED | Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: | ölbeständig | Herst.-Teilenr.: | 7000-29461-0000000 | Typ (Hersteller-Typ): | 7000-29461-0000000 | Nennspannung: | 24 V DC/AC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Ventilstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,03* | € 18,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,96* | € 18,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,53* | € 21,33* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,06* | € 21,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,68* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|