Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1311517 Handlupe Vergrößerungsfaktor: 2.5 x, 5 x Linsengröße: (Ø) 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y993941
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1311517
EAN/GTIN:
     4016138960167
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
Sehr leichtes Vergrößerungsglas mit hochwertiger Kunststofflinse im schwarzen Kunststoffrahmen.
Features:
Linsen-Ø 50 mm
2 Vergrößerungsfaktoren 2.5/5x
Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
58 mm
Linsen-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor:
2.5 + 5 x
Produkt-Art:
Handlupe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 5,73*
1 Tag
3107
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 5,75*
€ 7,95*
ab € 3,75*
€ 6,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.