| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481012300 Herst.-Nr.: 1311517 EAN/GTIN: 4016138960167 |
| |
|
| | |
| Sehr leichtes Vergrößerungsglas. Hochwertig. Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 2,5-fach, 5-fach | Durchmesser: | 50 | Beleuchtung vorhanden: | Nein | Tasche vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lupe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, leseglas 50mm 5 fach vergrößerung, lupe, lupe 5-fach, Lesegläser, Lesehilfen, Leselupen, Vergrößerungsgläser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,02* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 5,77* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,83* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|