Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y993741 Herst.-Nr.: MP70S10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 10 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.54 mm | Länge: | 25.40 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 10.00 mm | Nennspannung: | 60 V | Herst.-Teilenr.: | MP70S10 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Buchsenleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print | Polzahl je Reihe: | 10 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Gehäuse-Material: | PPS | Produkt-Art: | Buchsenleiste (Präzision) | Polzahl Gesamt: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: econ connect |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,91* | € 1,65* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,42* | € 29,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|