Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y992821 Herst.-Nr.: DC8J10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features:
1 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 20 V/DC | Herst.-Teilenr.: | DC8J10 | Typ: | DC8J10 | Nennstrom: | 2 A | Bauform: | Buchse, Einbau horizontal | Anschluss: | Lötfahne | Stift-Ø: | 1 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Niedervolt-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: econ connect, Niedervoltstecker, Hohlstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,32* | € 0,73* | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,40* | € 0,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,11* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|