Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Econ Connect DC8J10 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097835
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     DC8J10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
10er Pack Econ Connect DC8J10 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 1mm

1 mm

Nennstrom: 2 A
Typ: DC8J10
Herst.-Teilenr.: DC8J10
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Nennspannung: 20 V/DC
Anschluss: Lötfahne
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Stift-Ø: 1 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: DC8J10
----------
Bauform: 40521
Adernzahl/-querschnitt: 5× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw, gr)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 243
Kabelgewicht [g/m]: 57,20
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws, gr
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: ja
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2000 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 5 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3.3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 5 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: econ connect, DC8J10, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,74*
1 Tag
385
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,75*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.