Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 143505080 Strom Verlängerungskabel Schwarz 2.00m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y992291
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     143505080
EAN/GTIN:
     4008224598422
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Der extraflache Stecker dieser Verlängerung verschwindet vollständig hinter Möbeln, ein abknicken des Kabels ist nicht möglich. Dies erlaubt die sichere Nutzung schwer zugänglicher Steckdosen ohne Einschränkungen.
Features:
Nur 8 mm Aufbauhöhe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Flachstecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, anschlußleitung 2m 3x1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kopp, Verlängerungskabel mit Flachstecker 2 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 17,24*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 20,28*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 21,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 21,92*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 24,50*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.