Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 866159 Steuertransformator 1 x 400 V/AC 1 x 230 V/AC 500 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y979812
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     866159
EAN/GTIN:
     4048879287319
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator

Features:
1 x 400 V/AC
1 x 230 V/AC

500 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
500 VA
Höhe:
118 mm
Länge:
132 mm
Breite:
135 mm
Maßangaben:
132 x 135 x 118 mm
Frequenz:
50 Hz
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
400 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
866159
Isolationsklasse:
T 40/B
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingangsstrom:
1.4 A
Normen:
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Produkt-Art:
Steuertransformator
Weitere Suchbegriffe: Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr trenntrafo, trenntrafo, Murrelektronik, Sicherheits-Transformator, Trenn-Transformator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 92,476*
€ 108,443*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 91,24*
€ 116,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 108,443*
€ 129,04717
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,354*
€ 127,75126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,275*
€ 126,46725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,186*
€ 125,17134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,476*
€ 110,04644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.084,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.