Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Ventilentstörmodul Schwarz 3124063 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y979432
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     3124063
EAN/GTIN:
     4048879012188
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Schütz Entstörmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45 mm
Nennspannung:
230 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3124063
Typ:
3124063
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Anzeige:
LED
Bauform:
A Standard
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Ventilentstörmodul
Weitere Suchbegriffe: murrelektronik motorentstörmodul, schütz entstörmodul, Murrelektronik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 9,30*
€ 5,46*
ab € 7,56*
€ 10,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.