| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y955712 Herst.-Nr.: 7000-12821-0000000 EAN/GTIN: 4048879201605 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-12821-0000000 | Typ: | 7000-12821-0000000 | Anschlussseite A: | M12-Stecker, gewinkelt | Nennstrom: | 4 A | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.75 mm² | Anschluss: | Schraubklemme | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,11* | € 9,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,65* | € 9,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,74* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,53* | € 11,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,14* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|