Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murr Elektronik 7000 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4 (per Contact)A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441280
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12821-0000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4 (per Contact)A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kodierung = A
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 4P
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kunststoffgehäuse mit guter Beständigkeit gegen Chemikalien und Öle. Die Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sollte einzeln für Ihre Anwendung geprüft werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4 (per Contact)A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
4P
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1441280, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Murrelektronik Limited, 7000128210000000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,65*
€ 9,40*
€ 5,46*
ab € 7,74*
€ 10,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,53*
€ 11,00*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.