| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y950682 Herst.-Nr.: 7000-13201-3310150 EAN/GTIN: 4048879200165 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grau | Kabellänge: | 1.50 m | Schutzart: | IP65 + IP66K + IP67 (im gesteckten Zustand) | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 7000-13201-3310150 | Typ: | 7000-13201-3310150 | Temperaturbereich: | -30 - +80 °C °C | Anschlussseite A: | M12-Buchse, gerade | Anschlussseite B: | Kabel, offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M12 | Außen-Ø: | 5.9 mm | Mantelmaterial: | PUR | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,10* | € 13,71* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,58* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,76* | € 16,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,81* | € 18,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,37* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|