| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25273393 Herst.-Nr.: 7000-13201-3310150 EAN/GTIN: 4048879200165 |
| |
|
| | |
| M12 Buchse frei.Ltg.ende PUR-OB 4x0,34 grau 7000-13201-3310150 M12 Buchse gerade geschirmt mit freiem Leitungsende PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 1,5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 1,5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,91* | € 13,83* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,58* | € 13,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,71* | € 16,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,70* | € 18,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,27* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|