Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TM3010CX4J Multifunktionswerkzeug 320W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y949972
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TM3010CX4J
EAN/GTIN:
     0088381651257
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens. Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze. Mit einem 320 W Motor, die Schwingungsrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min-1 eingestellt werden. Kommt mit 42 Zubehörteilen.
Weitere Informationen:
Leistung:
320 W
Höhe:
87 mm
Länge:
283 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
1.4 kg
Gewicht Hinweis:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 20000 U/min
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: multi-cutter makita, elektro multi cutter, Makita, multiwerkzeug, multitool, multigerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 263,15*
€ 300,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,14*
€ 300,93*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 268,07*
€ 302,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 284,53*
€ 323,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,46*
€ 323,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.