Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TM3010CX4J Oszillierendes Multi-Werkzeug 320 W Schwarz, Blau 20000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TM3010CX4J Oszillierendes Multi-Werkzeug 320 W Schwarz, Blau 20000 OPM
Makita TM3010CX4J Oszillierendes Multi-Werkzeug 320 W Schwarz, Blau 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23069068
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TM3010CX4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
  • Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
  • Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
  • Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
  • Elektronisch regelbare Schwingzahl
  • Inkl. 41-teiliger Werkzeug-Box
  • Mit Sanftanlauf
Weitere Informationen:
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
600 OPM
Technische Details
Eingangsleistung
320 W
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schneiden, Schleifen, Sägen
Pendelwinkel
3.2 °
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
1400 g
Lieferumfang
Multi-Werkzeugkopf enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.