| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y947361 Herst.-Nr.: 70834 EAN/GTIN: 4011150708346 |
| |
|
| | |
| Funkgong-Set mit akustischer Rufsignalisierung. Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 150 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. Empfänger mit Gürtelclip und Wandhalterung. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen. Features: Funkreichweite bis 150 m IP55 Lieferumfang: Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Lautstärke: | 88 dBA | Kodiermöglichkeit: | selbstlernend | Frequenz: | 433 MHz | Empfängermaße: | 96 x 70 x 35 mm | Sendermaße: | 29 x 81 x 18 mm | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Herstellerfarbe: | Anthrazit + Schwarz | Melodien: | 8 | Türklingel-Besonderheiten: | mit Namensschild | Komponente: | Komplett-Set | Betriebsspannung (Details): | Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Mignon-Batterie | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,65* | € 44,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,99* | € 44,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,32* | € 72,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|