| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y942602 Herst.-Nr.: 5195802 EAN/GTIN: 0095969974486 |
| |
|
| | |
| Die neuen PLS 6 und PLS 180 Lasernivelliergeräte mit rotem und grünem Laser bieten die Langlebigkeit und Präzision, die Sie von PLS, einem Fluke Unternehmen erwarten. Wir haben das Modell PLS 4 mit rotem Laser durch PLS 6 ersetzt, in einer roten und einer grünen Version. Das schnell stabilisierende/selbstnivellierende Pendel sorgt sofort für genaue Punktund Linienreferenzen. Darüber hinaus verfügen diese Produkte über eine Pendelsperre, um den Laser während des Transports oder bei möglichem Fall zu sichern.
• Lotrechte Linien, Nivellierung und rechte Winkel mit einem Nivelliergerät. Diese professionellen selbstnivellierenden Kombinations-Punkt- und Kreuzlinien-Lasernivelliergeräte mit rotem oder grünem Laser bieten vertikale und horizontale Modi sowie eine Kombination aus Linien und Punkten.
• Das Kit enthält einen Akkusatz, einen Ständer, eine magnetische L-Halterung und die Decken- und Wandhalterung UB9 zum schnellen und einfachen Vermessen von Überhängen und Mittellinien. • Das System enthält einen Akkusatz und den Laserdetektor SLD zur Verwendung bei hellem Licht, auf lange Distanzen oder im Freien.
• Sie können die Betriebsdauer des Lasernivelliergeräts auf das bis zu Dreifache erhöhen und müssen keine Batterien mehr kaufen.
PLS Laser-Nivelliergeräte bieten helle, gestochen scharfe Referenzpunkte und -linien für schnelle und genaue Messungen. Laser-Nivelliergeräte von PLS sind der Standard für Profis und wurden von professionellen Baufachleuten mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Innen- und Außenvermessung von Gewerbe- und Wohngebäuden entwickelt. Features: Robuste Pendelsperre Genauigkeit: ≤3 mm bei 10 m Vertikaler Öffnungswinkel: 130° Horizontaler Öffnungswinkel: 180° IP 54 staub- und spritzwassergeschützt, für jahrelangen Betrieb am Einsatzort Lieferumfang: Lasernivelliergerät PLS 6R, PLS-Leinentasche, Akkusatz PLS RBP5, Alkali- Batteriesatz PLS BP5, Decken-/Wanduniversalhalterung PLS UB9, Ständer PLS FS, L-Magnethalterung PLS MLB, rotes reflektierendes Ziel PLS RRT4, Sicherheits und Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 104 mm | Länge: | 116 mm | Breite: | 64 mm | Gewicht: | 600 g | Typ: | PLS 6R RBP KIT | Betriebszeit mit Batterien: | ≥ 30 Stunden | Laser-Klasse: | 2 | Reichweite (max.): | 30 m | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Punktlaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,57* | € 500,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,36* | € 500,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 457,74* | € 511,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 460,34* | € 515,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 482,38* | € 536,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|