Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 111280 SingleStep Gartenschere 200mm Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y927261
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     111280
EAN/GTIN:
     6411501112804
Suchbegriffe:
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Gartenschere
Zum Schneiden von verschiedenen Materialien im Garten: dünnes Blech, Kunststoff, Draht, Kabel, Schlauch etc. Hohe Schneidleistung durch gezahnten Spezialschliff. Die ergonomisch geformten Griffe sind aus haltbaren Materialien gefertigt. Die Klingen aus rostfreiem Stahl sind durch einen einfach zu bedienenden Schließmechanismus gesichert, wenn die Gartenschere sich nicht in Benutzung befindet. Der Klingenschutz dient als praktischer, komfortabler Tragegriff.
Features:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Gewicht:
200 g
Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder
Schneideprinzip:
Bypass
Produkt-Art:
Gartenschere
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 18,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 18,69*
1 Tag
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,96*
6 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 19,14*
€ 27,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.