Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC 63 Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y926631
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC 63
EAN/GTIN:
     4016138961508
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer voltcraft
spannungsprüfer
Der 2polige Spannungsprüfer dient zum Messen und Anzeigen von Gleich- und Wechselspannungen im elektrischen Niederspannungs-Stromkreis. Ebenso verfügt das Produkt über einen akustischen und visuellen Durchgangsprüfer sowie eines RCD-Test. Die Stromversorgung erfolgt über zwei mitgelieferte Batterien vom Typ AAA/Micro.

Der Spannungsprüfer entspricht der Norm für zweipolige Spannungsprüfer von 12 - 690 V/CAT III, 1000 V/CAT IV, 600 V nach EN 61243-3:2014, EN 60529, EN 62471, EN 61010-2-033 und EN 61010-1 sowie der Schutzart IP64 (Staub- und Spritzwasser).

Der Spannungsprüfer ist TÜV / GS zertifiziert (ID 1111231853)
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Durchgangsprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
FI (RCD)-Testfunktion
Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Breite:
67 mm
Schutzart:
IP64
Last-Zuschaltung:
30 mA
Typ:
VC 63
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + FI-Prüfung
Anzeige:
Akustik + LCD + LED
Frequenz (max.):
400 Hz
Arbeitstemperatur:
-15 bis +45 °C
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
16 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, VOLTCRAFT, voltkraft, 2poliger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,69*
€ 88,97*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 69,65*
€ 88,98*
€ 3,50*
ab € 92,09*
€ 114,66*
7 Tage
51
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 163,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.