Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Case alu Case (L x B x H) 270 x 600 x 390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y92318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30126201
EAN/GTIN:
     4026397127942
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Flightcase
Professionelles Flightcase · Schaumstoffgepolsterter Innenraum (schwarz) · Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Holz, aluminiumfarben laminiert · Aluminiumprofilrahmen (25 mm) mit abgerundeten Ecken · Dreischenklige, mittelgroße Stahlkugelecken · 2 abschließbare Schnappschlösser · Robuster Klappgriff
Features:
Professionelles Flightcase
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
270 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Gewicht:
6.8 kg
Besonderheiten:
mit Tragegriff
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Belastbarkeit (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Case
Weitere Suchbegriffe: Road case, Reisekoffer, flightcase, Universal Case alu, Sicherheitskoffer, Transportkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 139,40*
€ 3,50*
ab € 112,16*
€ 139,41*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 139,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 139,42*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 182,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.