Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963930126201
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126201
EAN/GTIN:
     4026397127942
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Flightcase
ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro alu

Flightcase Tour ProDas ROADINGER Universal-Koffer-Case Tour Pro ist ein vielseitig einsetzbares Tourcase. Die Wände des Cases bestehen aus mehrschichtig verleimtem Holz, der Innenraum und der Deckel sind mit einer schwarzen Schaumstoffpolsterung ausgekleidet. Die nötige Stabilität erhält das Koffer-Case durch den Aluminiumprofilrahmen mit abgerundeten Ecken. Verschließen können Sie das Case mit zwei abschließbaren Schnappschlössern.Mit dem robusten Klappgriff haben Sie Ihr Universal-Koffer-Case immer sicher im Griff. Die maximale Last beträgt 25 kg.
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, silber, laminiert
Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Filzbezug
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
2 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Schnappschlösser mit Absperrfunktion
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Tragegriff:1 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:Silber, laminiert
Innenmaße:56,5 cm x 35 cm x 16 cm
Maße:Breite: 60 cm
Tiefe: 39 cm
Höhe: 26 cm
Gewicht:5,55 kg

Weitere Suchbegriffe: Road case, Reisekoffer, flightcase, ROADINGER, Universal-Koffer-Case, Tour, Pro, alu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 139,15*
€ 3,50*
ab € 111,87*
€ 139,16*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 111,43*
€ 139,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 139,17*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 148,45*
€ 181,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.