| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y892951 Herst.-Nr.: PPR-SS-04 EAN/GTIN: 8680979260661 |
| |
|
| | |
| Diese Winkelmagneten unterstützen Sie beim Zusammenbau von Gebäudebausätzen mit frei justierbaren Magnetarmen. Somit können Wände im Winkel von 90°-180° verklebt werden. Perfekte Verwendbarkeit bei Bausätzen aus Kunststoff, Holz und Lasercut. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 flexible Halterungen | Anwendungsbereich: | Gebäudebau | Baugröße: | Universell | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Snap&Glue Freiwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,65* | € 28,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,00* | € 28,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,47* | € 53,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|