Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec COMFORT 12153 12153 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 1182 x 385 x 398mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y890452
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12153
EAN/GTIN:
     4014688121533
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
398 mm
Länge:
1182 mm
Breite:
385 mm
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
381 mm
Innenmaß Breite:
1150 mm
Volumen:
153 l
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, Alutec, COMFORT 12153, werkzeugaufbewahrung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 226,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,70*
€ 236,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 208,23*
€ 249,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,73*
€ 254,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,33*
€ 255,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.