Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-1310 Stromzange digital CAT II 600V Anzeige (Counts): 1999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y869412
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11840870
EAN/GTIN:
     4064161172545
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
voltcraft strommesszange
Leckströme unterbrechungsfrei erkennen
Wenn Strom an Stellen fließt, wo er nicht hingehört, kann das durchaus gefährliche Folgen haben. Um diese Ströme zu erkennen und zu messen, haben sich Stromzangen bewährt, die das Auftrennen des Leiters bzw. die Unterbrechung des Stromkreislaufs überflüssig machen.

Ableitstrom zuverlässig messen
Die handliche Voltcraft VC-1310 mit 3.05 cm Backenöffnung passt in jede Hosentasche, ist aber dennoch für CAT II 600 V zugelassen und erkennt Ableitströme bereits ab 100 μA AC. Das 3-1/2-stellige LC-Display verfügt über 1999 Counts, eine weiße LED-Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion, um Messergebnisse einzufrieren und leichter abzulesen. Eine Überlastungsanzeige ist ebenfalls vorhanden.

Immer einsatzbereit
Die Leckstromzange VC-1310 zeigt niedrigen Batteriestand an und schaltet sich bei längerer Inaktivität automatisch ab, um Energie zu sparen. Im Lieferumfang befinden sich neben Stromzange und Benutzerhandbuch für den sofortigen Einsatz zwei AAA-Batterien.
Features:
Hochaufgelöster Ableitstrom: bis zu 100 μA AC
3-1/2-stellige (1999-Zählung) LCD-Anzeige
Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
3,05 cm Backenöffnung
CAT II 600 V
Lieferumfang:
Zangenmessgerät
2x AAA-Batterie
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
182 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
34 mm
Breite:
61 mm
Gewicht:
163 g
Typ:
VC-1310
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 600 V
Grund-Genauigkeit ± %:
5 %
Anzeige (Counts):
1999
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 mA
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, VOLTCRAFT, VC-1310, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,47*
€ 68,12*
1 Tag
234
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 68,13*
€ 3,50*
ab € 61,31*
€ 79,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.