Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7106694 Einschnittgewindebohrer-Set 30teilig HSS M1, M1.1, M1.2, M1.4, M1.6, M1.8,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y866062
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7106694
EAN/GTIN:
     4064161177083
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug satz

Features:
Gewindebohrsatz für den Modellbau
Gewindebohrsatz M1 - M2.5
Lieferumfang:
Rammhalter + Gesenk in den Größen: M1,0 / M1,1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M1,8 / M2,0 / M2,2 / M2,5 + 2 Gewindebohrer-Adapter + 1 x Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
158 mm
Gewicht:
0.18 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Mengenangaben:
30teilig
Gewinde-Maß:
M1 + M1.1 + M1.2 + M1.4 + M1.6 + M1.8 + M2 + M2,2 + M2.5
Material:
HSS
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment, Gewindeschneidsortimente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 52,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,67*
€ 52,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,59*
€ 62,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,23*
€ 60,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,81*
€ 56,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,45*
€ 54,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,45*
€ 52,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,67*
€ 46,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.