Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464620 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 29/50 (B x H x T) 300 x 285 x 135mm Schwarz, Blau 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y865972
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464620
EAN/GTIN:
     4005187646207
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen. Die Kunststoff-Kleinteilemagazine eignen sich für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2 Magazingrößen in verschiedenen Bestückungsvarianten bieten jedem Anwender das richtige Produkt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
285 mm
Breite:
300 mm
Schübe:
25
Material:
Polystyrol + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Kleinteilmagazin
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 23,31*
€ 5,50*
ab € 21,54*
€ 29,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 33,54*
€ 3,50*
ab € 32,34*
€ 39,61*
2 Tage
68
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464665
ab € 283,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.