Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464830 Kleinteilmagazin VarioPlus ProM 57/120 (B x H x T) 300 x 565 x 140mm Silber, Trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y865942
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464830
EAN/GTIN:
     4005187648300
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Metallmagazine in schwerer Industriequalität mit Trennstegen. Höchste Qualität für den vielseitigen Einsatz in Industrie, Handwerk und Haushalt. Unterschiedliche Bestückungsvarianten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
565 mm
Breite:
300 mm
Material:
Stahlblech + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Silber + Transparent
Produkt-Art:
Kleinteilmagazin
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,38*
€ 85,24*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 85,25*
€ 3,50*
ab € 71,18*
€ 90,38*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 81,18*
€ 103,29*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 128,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464840
ab € 285,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.