Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CrossTools CPG 2000 INV 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 2.4kW 230V 24kg 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y864062
Hersteller:
     CrossTools
Herst.-Nr.:
     68040
EAN/GTIN:
     4011458680405
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Mobile, kraftvolle und ausdauernde Stromquelle für Garten, Camping und Baustelle. Die Inverter-Technologie ermöglicht auch das Versorgen von hochempfindlichen Geräten wie Laptop, Handy usw. Der kraftvolle Antriebsmotor läuft mit Benzin (auch E10). Ausdauernder Betrieb bis zu 10 Stunden (bei 1/2 Last) dank effizientem Motor. Ölmangelsicherung und Überlastschutz gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Dank gekapselter Bauweise hervorragend gedämmt und extrem leise.
Features:
Dauerleistung 2,0 kW
Kraftstoff Benzin/E10 (7 l)
Lieferumfang:
Inkl. 12 Volt Polklemmenkabel + Zündkerze + Öleinfüllkanne + Ölstutzen + Zündkerzenschlüssel Schraubendreher
Weitere Informationen:
Tiefe:
370 mm
Höhe:
560 mm
Breite:
600 mm
Motorleistung:
2.4 kW
Nennspannung:
230 V
Betriebsdauer:
10 h
Gewicht:
24 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Motor-Drehzahl:
5000 U/min
Leistung (Details):
2400 W
Ausgangsleistung:
2000 W
Treibstoff:
Super-Benzin
Tankinhalt:
7 l
Nennspannung (Details):
230 V
Motortyp:
4-Takt
Dauerleistung:
2000 W
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 2 kva, notstromaggregat, stromaggregat 230v, CrossTools, CPG 2000 INV, Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 536,51*
€ 627,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 493,85*
€ 627,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,73*
€ 747,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,86*
€ 719,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,58*
€ 652,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,24*
€ 617,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,85*
€ 587,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.