Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Knopfzelle ZA 13 1.4V 6 St. 290 mAh Zink-Luft GPZA13 / PR48


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y860262
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPZA13F152C6
EAN/GTIN:
     4891199005152
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Die Zuverlässigkeit Ihres Hörgerätes erhöht sich mit der Qualität Ihrer Batterien. GP hat die perfekte Knopfzelle für jegliche Art von Hörgerät.
Um einen Anhaltspunkt zu geben: Bei täglicher Nutzung (12 Stunden pro Tag) beträgt die Lebensdauer etwa 11 Tage (je nach Art des Hörgeräts). Die Batterien lassen Sie nicht im Stich, weder bei extremer Kälte noch bei extremer Hitze und funktionieren einwandfrei bei jeder Temperatur von -10 bis +50 °C. Die Spannung beträgt 1,45 Volt.
Features:
6er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Durchmesser:
7.9 mm
Alternative Bezeichnungen:
13A + HA13 + V13AT + DA13 + P13 + A13 + PR13H + AC13E + AC13EZ + PR48.DA13H + DA13N + 13AP
Größe:
ZA 13
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Zink-Luft
Spannung:
1.4 V
Kapazität:
290 mAh
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,4v, knopfbatterie, zink-luft knopfzellen, GP Batteries, GPZA13 / PR48, Uhrenknopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,98*
€ 4,47*
2 Tage
21
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 6,84*
2 Tage
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,60*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,87*
€ 9,93*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 10,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.