Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie, Zink-Luft, 1.4V, 290mAh, Packung à 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113108
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP ZA 13-D6 / PR48
EAN/GTIN:
     4891199005152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hörgerätebatterie, Typ=GP ZA 13-D6 / PR48, Durchmesser=7.9 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=290 mAh, Spannung=1.4 V, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=PR48, Serien=ZA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506600000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,50*
ab € 2,98*
€ 4,46*
Lager 115
21
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,81*
1 Tag
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,73*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 10,16*
7 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 10,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.