Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A23 Spezial-Batterie 23A Alkali-Mangan 12V 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y858922
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1520-0015
EAN/GTIN:
     4013674168187
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner. Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Features:
8er-Set
Hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe
Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Alternative Bezeichnungen:
A23 + E23A + V23A + V23PX + V23GA + L1028 + MN21 + G23A + WE23A + CA20 + UM23A + LR23A + L
Größe:
23 A
Typ:
A23
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, A23, Spezialbatterien, Spezial-Batterien
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
767
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,10*
€ 6,02*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 9,23*
1 Tag
19
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 10,97*
1 Tag
91
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,31*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 11,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Box (ab € 4,96* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.