Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362613-BP Herst.-Nr.: 1520-0015 EAN/GTIN: 4013674168187 |
| |
|
| | |
| Ansmann A23 Spezial-Batterie 23 A Alkali-Mangan 12 V 8 St.
Ansmann Alkaline-Batterie A23
8er-Set Hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner. Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A23,E23A,V23A,V23PX,V23GA,L1028,MN21,G23A,WE23A,CA20,UM23A,LR23A,LRV08,RVO8,MS21,K23A,8LR932,8LR23,3LR50,23AE,A23S,P23GA,VR22,8F10R,MN23,PX23,EPX23,KX23,RPX23,4NR23,R23A · Batterie-, Akku-Größe: 23 A · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 23 A | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | A23 | E23A | V23A | V23PX | V23GA | L1028 | MN21 | G23A | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Spezialgröße Batterien | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10 mm x 28 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Ansmann | Typ (Hersteller-Typ): | A23 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 12 V | Produkt-Art: | Spezial-Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ansmann, 1520-0015, A23, Spezialbatterien, Spezial-Batterien |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 4,12* | € 6,05* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,82* | € 9,27* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,48* | € 11,01* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,46* | € 11,35* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,95* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Box (ab € 7,46* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|