Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WB-80 Wärmebildkamera -20 bis 600°C 32 x 32 Pixel 9Hz integrierte Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y856122
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11814215
EAN/GTIN:
     4064161170756
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera voltcraft
Berührungslose Temperaturmessung
Ob Risse in der Fassade oder Lecks in Rohrleitungen - die Einsatzfelder der Voltcraft WB-80 sind vielfältig. Mit fester Brennweite und 247 mK thermischer Empfindlichkeit eignet sie sich auch zur Überprüfung von Solaranlagen, Maschinen oder Heizungsanlagen in einem Temperaturmessbereich von -20 bis 600 °C. Ein 32 x 32 Pixel Bolometer dient zur Messung über das gesamte Wellenlängenspektrum bei einer Bildrate von 9 Hz. Um die korrekte Temperatur zu erfassen, lässt sich der Emissionsgrad auf das zu messende Material einstellen und darüber hinaus steht eine Temperatur-Kompensation zur Verfügung, um Beeinflussungen durch die Umgebungstemperatur zu vermeiden.
Detaillierte Auswertung
Die WB-80 liegt dank ihrer ergonomischen Bauweise nicht nur gut und sicher in der Hand, sie verfügt unter anderem über die praktische Cold- und Hot-Spot-Tracking Funktion, um leicht die heißesten und kühlsten Stellen zu erkennen. Das 2 Zoll TFT-LCD-Display erlaubt die Darstellung in 4 Farbpaletten: IRON Red (rot), Farbe RGB, Graustufen (weiße Wärme), Graustufen (schwarze Wärme). Dadurch lassen sich aufgenommene Objekte zur besseren Auswertung mit möglichst großem Kontrastumfang darstellen. Intern können über 100 Aufzeichnungen gespeichert werden und für die Datenübertragung ist ein USB-Anschluss vorhanden. Die Kamera ist spritzwassergeschützt gemäß IP54 und für den unmittelbaren Einsatz werden Batterien und praktische Umhängetasche gleich mitgeliefert.
Kombination einer visuellen Kamera und einer Wärmebildkamera
Bei der Wärmebildüberlagerung handelt es sich um ein Wärmebild, das über ein visuelles Bild gelegt wird, wobei das Sichtfeld (FOV) übereinstimmt. Das kombinierte Bild sorgt für ein völlig neues visuelles Erlebnis. Eine Wärmesignatur mit Raumwahrnehmung bei Tageslicht, die mit Wärmebildern allein nicht zu realisieren ist. Um eine brauchbare Wärmebildüberlagerung zu erreichen, werden zwei Kameramodule mit demselben Sichtwinkel verwendet, eine Wärmebildkamera und eine visuelle HD-Tageslichtkamera, die nebeneinander montiert sind. Die Bildinformationen werden mit einer speziellen Software überlagert. Der Benutzer kann den Transparenzgrad, den thermischen Bereich, die Bildgröße und die Zoom-Offsets auswählen, so dass die beiden Bildtypen mit oder ohne X/Y-Offset genau korrigiert werden können.
Features:
9 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich: -20 bis 600 °C
32 x 32 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit: 254 mK
Lieferumfang:
Wärmebildkamera
USB-Kabel
3 x AAA-Batterien
Tragetasche mit Gurt
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Länge:
84 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
212 g
Display-Auflösung:
240 x 320 Pixel
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Optik:
33° x 33°
Bildfrequenz:
9 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Farbpaletten:
4
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Fokussierung:
Fix-Fokus
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
600 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.01
Bolometermatrix:
32 x 32 Pixel
Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, VOLTCRAFT, WB-80, infrarot-kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,10*
€ 183,69*
1 Tag
1692
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 183,70*
€ 3,50*
ab € 175,55*
€ 216,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.