Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher VK C-520-6 Basismaterial einseitig 35µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 233.4mm x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y856071
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     VK C-520-6
EAN/GTIN:
     4031909020949
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
233.4 mm
Breite:
160 mm
Typ:
VK C-520-6
Material:
Hartpapier
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Ausführung:
einseitig
Fotobeschichtung:
positiv
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, leiterplatte hartpapier, Rademacher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.