Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic MC336-S1M8-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y853861
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63001056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Der Sensor enthält eine spezielle Kombination Reed-Kontakt, die durch das codierte Magnetfeld des Betätigers (nicht im Lieferumfang enthalten) berührungslos aktivert werden. Wird z.B. eine Tür geöffnet, so entfernt sich der hier montierte Betätiger vom Sensor, der sich am stationären Teil der trennenden Schutzeinrichtung befindet. Erreicht die Veränderung der Position des Betätigers den Maximalwert des definierten Abstandes, so wird der Schaltzustand durch das am Sensor angeschlossene Sicherheit-Schaltgerät erfasst und über zwei fehlersichere OSSD-Kontakte der Steuerung signalisiert.
Lieferumfang:
Sensor MC336-S1M8-A
Hinweise:
Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
36 mm
Breite:
26.2 mm
Anschluss:
M8 Stecker/4-polig
Typ:
MC336-S1M8-A
Zertifizierung:
TÜV-SÜD, cULus
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
27 + 27 V/AC
Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, MC336-S1M8-A, Maschinensicherheit, Personenschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,52*
€ 58,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,62*
€ 61,44*
€ 5,46*
ab € 53,36*
€ 66,79*
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 67,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,11*
€ 77,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,82*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,93*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 19,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130849
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,65*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,87*
Zubehör
Leuze electronic
50130858
ab € 27,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.