| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y83765 Herst.-Nr.: 29.4010B EAN/GTIN: 4009816012210 |
| |
|
| | |
| Features: offenes Werk Lieferumfang: Barometer
Weitere Informationen: | | Höhe: | 56 mm | Durchmesser: | 140 mm | Montageart: | Wand | Anzeige: | analog | Material: | Messing | Übertragungssignal: | Direkt | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Tendenzanzeige (n) | Gehäusefarbe: | Messing | Gewicht (Station): | 232 g | Produkt-Art: | Barometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,42* | € 35,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,79* | € 35,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,60* | € 71,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|