| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y837562 Herst.-Nr.: EVAL-ADM2561EEBZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die ADM2867E; ADM2561E von Analog Devices sind signal- und leistungsisolierte RS-485-Transceiver mit 5,7 kV und 3 kV Effektivwert. Die Geräte bestehen die Prüfung der Strahlungsemissionen nach EN55032 Klasse B mit einem Rand auf einer 2-lagigen Leiterplatte (PCB) unter Verwendung von zwei kleinen externen 0402-Ferriten auf isolierten Stromversorgungs- und Erdungsstiften. Das Gerät verfügt über einen integrierten, isolierten Gleichstrom-Gleichstrom-Wandler mit geringer elektromagnetischer Interferenz (EMI), sodass keine externe isolierte Stromversorgung erforderlich ist. Die Isolationsbarriere bietet Immunität gegen elektromagnetische Verträglichkeitsstandards (EMV) auf Systemebene. Die Familie der Isolatorgeräte verfügt über einen IEC61000-4-2-ESD-Schutz von ± 12 kV Kontakt und ± 15 kV Luft an den RS-485 A-, B-, Y- und Z-Pins. Die Geräte verfügen außerdem über Kabelumkehrstifte, mit denen der Benutzer die umgekehrte Kabelverbindung an den Busstiften A, B, Y und Z schnell korrigieren kann, während die ausfallsichere Leistung des Empfängers erhalten bleibt.
Hauptmerkmale und Vorteile: · Strahlungsemissionen der Klasse B auf einer 2-lagigen Leiterplatte reduzieren die Entwurfszeit und die Materialkosten · Die intelligente Funktion zur Kabelumkehrung reduziert die Installations- und Debug-Zeit des Endsystems - ermöglicht es dem Kunden des Kunden, installationsbasierte Verbindungsfehler einfach zu korrigieren · IEC 61000-4-2 ESD- und 5,7-kV-verstärkte digitale iCoupler-Isolation mit >8 mm Kriech- und Abstand halten die Signalintegrität in rauesten Umgebungen mit der vertrauenswürdigen Sicherheit der digitalen iCoupler-Isolation aufrecht
Anwendungen: · Industrielle Automatisierung; SPS: IEC ESD, Strahlungsemissionen der Klasse B, isoPower, Cable Invert, digitale Isolation · Kommunikation: Isolation, EMV - Überspannung, Kabelumkehr, Robustheit · Gebäude und Infrastruktur: IEC ESD, Strahlungsemissionsklasse B. · Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: EP benötigt 105 ° C, geringe Strahlungsemissionen Hinweise: + Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| | | |
| |