Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika OLED C click mikroBUS™ Display-Modul 2.8cm (1.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y831911
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1585
EAN/GTIN:
     8606015075310
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Das OLED C Click™ ermöglicht es Ihnen, Ihre Entwicklungen mit einem kompakten, jedoch hellen und stechend scharfen Farbdisplay zu versehen. Es enthält einen SEPS114A-Display-Treiber und Kontroller, sowie ein passives Matrix-OLED-Display, das in der Lage ist, 65 K Farben anzuzeigen. Der Kontroller verfügt über eine Vielzahl an eingebauten Funktionen, wie zum Beispiel vertikales Blättern, horizontals Schwenken, stufenweises Ein- und Ausblenden, programmierbare Panel-Größe, einen Energiesparmodus, und vieles andere mehr.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
82 mm
Breite:
8 mm
Display (Zoll):
1.1 Zoll
Farbtiefe:
65000 Bit
Schnittstellen:
SPI
Display (cm):
2.8 cm
Betriebsspannung:
3.3 V
Serie (Entwicklungs-Kits):
click™
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OLED Display, oled display, MikroElektronika, OLED C click mikroBUS™, 882-8998
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 36,45*
€ 8,95*
ab € 33,00*
€ 46,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,03*
€ 58,65*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 59,66*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 112,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
ab € 8,43*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.