Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro 1340-6334 EBI 300 TH Multi-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -30 bis 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y810291
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6334
EAN/GTIN:
     4250304716640
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Der EBI 300 ist der ideale Begleiter bei Transporten von Lebensmitteln, aber auch im Cateringbereich oder bei der Prozessüberwachung ist sein Einsatz sinnvoll, wenn es um die flexible und ungebundene Kontrollmessung geht. Der Logger kann einfach an den USB-Port eines jeden PCs oder Notebooks gesteckt werden. Nach wenigen Augenblicken wird automatisch und ohne spezielle Software eine PDF-Datei generiert, die alle wichtigen Daten des Temperaturverlaufs während des Transports aufzeigt. Das PDF kann anschließend gespeichert, gedruckt oder per E-Mail versendet werden, womit ein sofortiger und weltweiter Zugriff auf die Messwerte der Ware ermöglicht wird. Zusätzlich minimieren Sie Ihre Schulungskosten sowie Benutzerschwierigkeiten durch die einfache Nutzung des EBI 300. Der Logger kann mit Hilfe des Online-Konfigurators von ebro® programmiert werden. Es wird keine zusätzliche Software benötigt.
Features:
Überwachung der relativen Luftfeuchte in Lagern und beim Transport
Interner Temperatursensor zusätzlich verwendbar
Lieferumfang:
Batterie + Bedienungsanleitung + Werkskalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
129 mm
Breite:
33 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
150 g
Sensor:
NTC
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.5 °C
Typ:
EBI 300 TH
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 158,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 159,23*
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 169,31*
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 147,92*
€ 177,28*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 259,64*
€ 302,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 127,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.