Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y805091 Herst.-Nr.: 182930-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: · Ohne Abdeckung Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 42.8 mm | Farbe: | schwarz | Kabel-Ø (max.): | 28.58 mm | Nennspannung: | 250 V | Durchmesser: | 40.65 mm | Herst.-Teilenr.: | 182930-1 | Typ: | 182930-1 | Temperaturbereich: | -25 - +85 °C °C | Nennstrom: | 5 A | Serie: | CPC | Kabel-Ø (min.): | 28.58 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | Produkt-Art: | Rundstecker Kabelklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelverschraubung, Rundstecker (Crimptechnik), Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, rundstecker (crimptechnik), 02050003626675, 02050003625999, 02050003385084, 02050003626668, 02050003385091 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 9,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 9,84* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 11,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 12,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|