Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 182930-1 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369291-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182930-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
TE Connectivity 182930-1 Rundstecker Kabelklemme Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Kabelklemme, gerade

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 28.58 mm · Kabel-Ø (min.): 28.58 mm · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Produktabmessung, Länge: 42.8 mm · Produktabmessung, Ø: 40.65 mm · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
· Ohne Abdeckung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
40.65 mm
Produktabmessung, Länge:
42.8 mm
Kabel-Ø-Bereich:
28.58 - 28.58 mm
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
182930-1
Typ (Hersteller-Typ):
182930-1
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
28.58 mm
Kabel-Ø (min.):
28.58 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Kabelklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 9,40*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,38*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,92*
1 Tag
91
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 12,49*
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.