Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce CL-130RT ELA-Einbaulautsprecher 45W 100V Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y79992
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-903339
EAN/GTIN:
     4016138217551
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
ELA-Deckeneinbau-Lautsprecher mit angebautem Trafo, Lüsterklemmen-Anschluss, Schraubbefestigung und Umschalter für die Leistungsanpassung.
Features:
2-Wege
Angebauter Trafo
Weitere Informationen:
Tiefe:
71 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IPX0
Gewicht:
760 g
Durchmesser:
195 mm
Einbau-Tiefe:
71 mm
Leistungstufen:
1 + 2 + 4 W
Außen-Ø:
195 mm
Belastbarkeit RMS:
20 W
Einbau-Ø:
167 mm
Impedanz:
8 Ω
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
50 - 21 000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Belastbarkeit (max.):
45 W
Schalldruck (max.):
86 dB
Besonderheiten:
2-Wege-System
Produkt-Art:
ELA-Einbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaulautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, deckenlautsprecher 8 ohm, ela deckeneinbaulautsprecher, 04016138217551, Renkforce, CL-130RT, Lautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 28,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 29,11*
€ 3,50*
ab € 36,79*
€ 49,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,50*
€ 54,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.