Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 30023-50 Schlauchleitung H05VV-F 3 x 2.5mm² Weiß 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799241
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     30023-50
EAN/GTIN:
     4035996006459
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung 3g2.5
schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen; Für Hausgeräte auch in feuchten Räumen. Geeignet für Koch und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitung nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt oder Wärmestrahlung ausgesetzt ist. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
30023-50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
9.8 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
nach VDE 0285-525-2-11
Kabeltyp:
H05VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, Faber Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 2,0004*
€ 2,6428*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 2,1216*
€ 2,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,6428*
€ 3,14493
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,5828*
€ 3,07353
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,5518*
€ 3,03664
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,4014*
€ 2,85767
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2804*
€ 2,71368
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,0004*
€ 2,38048
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 132,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.