Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 050063 Schlauchleitung H07RN-F 5 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y799181
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     050063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schlauchleitung
gummischlauchleitung h07rn-f 5g10
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
050063
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
22.3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
5 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung, gummischlauchleitung h07rn-f, Faber Kabel, H07RN-F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 26,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,93*
€ 26,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,05*
€ 31,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,55*
€ 30,40
pro Meter
ab 3 Meter
€ 25,29*
€ 30,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,86*
€ 28,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,21*
€ 26,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,17*
€ 25,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,28*
€ 24,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,93*
€ 20,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.